Stijlvolle, moderne en dimbare armatuur die geschikt is voor alle soorten badkamers. Verkrijgbaar in zwart, wit en geborsteld staal in 27K , 3000K en 4000K. Armatuur in gepoedercoat aluminium. Eenvoudig te monteren met een snelkoppeling tussen de armatuur en de wandplaat. Kastbeugel verkrijgbaar als accessoire voor montage bovenop de badkamerkast.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Breedte
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Kleurweergave-index
Met bewegingssensor
Voorschakelapparaat
Geschikt voor lampvermogen
Buitendiameter
Geschikt voor opbouwmontage
Kleur behuizing
Geleiderdoorsnede
Kleurtemperatuur
Met lichtsensor
Geschikt voor wandmontage
Hoogte/diepte
Voorschakelapparaat inbegrepen
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Aantal polen
Spanningstype
Dimbaar faseafsnijding
Geschikt voor pendelophanging
Slagvastheid
Inbouwlengte
Stralingshoek
Bediening via Bluetooth
Lengte
Inbouwbreedte
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Soort bedrading
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Geschikt voor noodverlichting
Dimbaar DSI
Stralingshoek regelbaar
Materiaal behuizing
Inbouwdiameter
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Lichtuittrede
Lamptype
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar RF
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Lichtverdeling
Dimbaar DMX
Compatible met Apple HomeKit
Geschikt voor inbouwmontage
Materiaal afdekking
Lichtkleur regelbaar
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Max. systeemvermogen
Nom. spanning
Lichtstroom regelbaar
Met lichtbron
Met IFTTT ondersteuning
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Geschikt voor plafondmontage
Lichtkleur
Met luchtsleuven
Dimbaar Dali
Vermogensfactor
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar Zigbee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Compatible met Casambi
Dimming programmeerbaar
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar Touch and Dim
Dimming fabrikantspecifiek
Compatible met Google Assistant
Dimbaar netspanningsmodulatie
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar met push-button
Dimbaar Dali-2
Inbouwhoogte/diepte