warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Badkamer armaturen
  5. 1000780
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
SLV Dorisa Spiegelarmatuur lang symm 4000K 370lm 500x120mm >80° - Extreem breedstralend chroom 1000780 SLV Dorisa Spiegelarmatuur lang symm 4000K 370lm 500x120mm >80° - Extreem breedstralend chroom 1000780 SLV Dorisa Spiegelarmatuur lang symm 4000K 370lm 500x120mm >80° - Extreem breedstralend chroom 1000780 SLV Dorisa Spiegelarmatuur lang symm 4000K 370lm 500x120mm >80° - Extreem breedstralend chroom 1000780 SLV Dorisa Spiegelarmatuur lang symm 4000K 370lm 500x120mm >80° - Extreem breedstralend chroom 1000780 SLV Dorisa Spiegelarmatuur lang symm 4000K 370lm 500x120mm >80° - Extreem breedstralend chroom 1000780 SLV Dorisa Spiegelarmatuur lang symm 4000K 370lm 500x120mm >80° - Extreem breedstralend chroom 1000780 SLV Dorisa Spiegelarmatuur lang symm 4000K 370lm 500x120mm >80° - Extreem breedstralend chroom 1000780 SLV Dorisa Spiegelarmatuur lang symm 4000K 370lm 500x120mm >80° - Extreem breedstralend chroom 1000780 SLV Dorisa Spiegelarmatuur lang symm 4000K 370lm 500x120mm >80° - Extreem breedstralend chroom 1000780 SLV Dorisa Spiegelarmatuur lang symm 4000K 370lm 500x120mm >80° - Extreem breedstralend chroom 1000780 SLV Dorisa Spiegelarmatuur lang symm 4000K 370lm 500x120mm >80° - Extreem breedstralend chroom 1000780 SLV Dorisa Spiegelarmatuur lang symm 4000K 370lm 500x120mm >80° - Extreem breedstralend chroom 1000780 SLV Dorisa Spiegelarmatuur lang symm 4000K 370lm 500x120mm >80° - Extreem breedstralend chroom 1000780 SLV Dorisa Spiegelarmatuur lang symm 4000K 370lm 500x120mm >80° - Extreem breedstralend chroom 1000780
 Vorige
 Volgende
Badkamer armaturen - SLV Dorisa Spiegelarmatuur lang symm 4000K 370lm 500x120mm >80° - Extreem breedstralend chroom 1000780 - 1000780
SLV Dorisa Spiegelarmatuur lang symm 4000K 370lm 500x120mm >80° - Extreem breedstralend chroom 1000780
SLV Dorisa Spiegelarmatuur lang symm 4000K 370lm 500x120mm >80° - Extreem breedstralend chroom 1000780
SLV Dorisa Spiegelarmatuur lang symm 4000K 370lm 500x120mm >80° - Extreem breedstralend chroom 1000780
SLV Dorisa Spiegelarmatuur lang symm 4000K 370lm 500x120mm >80° - Extreem breedstralend chroom 1000780
SLV Dorisa Spiegelarmatuur lang symm 4000K 370lm 500x120mm >80° - Extreem breedstralend chroom 1000780
SLV Dorisa Spiegelarmatuur lang symm 4000K 370lm 500x120mm >80° - Extreem breedstralend chroom 1000780
SLV Dorisa Spiegelarmatuur lang symm 4000K 370lm 500x120mm >80° - Extreem breedstralend chroom 1000780
SLV Dorisa Spiegelarmatuur lang symm 4000K 370lm 500x120mm >80° - Extreem breedstralend chroom 1000780
SLV Dorisa Spiegelarmatuur lang symm 4000K 370lm 500x120mm >80° - Extreem breedstralend chroom 1000780
SLV Dorisa Spiegelarmatuur lang symm 4000K 370lm 500x120mm >80° - Extreem breedstralend chroom 1000780
SLV Dorisa Spiegelarmatuur lang symm 4000K 370lm 500x120mm >80° - Extreem breedstralend chroom 1000780
SLV Dorisa Spiegelarmatuur lang symm 4000K 370lm 500x120mm >80° - Extreem breedstralend chroom 1000780
SLV Dorisa Spiegelarmatuur lang symm 4000K 370lm 500x120mm >80° - Extreem breedstralend chroom 1000780
SLV Dorisa Spiegelarmatuur lang symm 4000K 370lm 500x120mm >80° - Extreem breedstralend chroom 1000780
SLV

SLV Dorisa Spiegelarmatuur lang symm 4000K 370lm 500x120mm >80° - Extreem breedstralend chroom 1000780

Artikelnr.: 
2850253093
Lev. nr.: 
1000780
EAN nr.: 
4024163190725
Producttype: 
1000780

Brutoprijs

€ 127,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


Garantieverklaring


REACH-verklaring


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Certificaten

Certificaat


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
Garantieverklaring
REACH-verklaring
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Certificaat
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

De DORISA LED LONG chroom 1xLED 4000K van SLV (BIG WHITE), met productcode 1000780. Dit plafond-/wandarmatuur is bedoeld voor plafond opbouw en wand opbouw. De Dorisa LED LONG Chroom 1xled 4000k is geschikt buiten / outdoor gebruik. De IP-beschermingsklasse is IP44.

De afmetingen van dit product zijn: 4,0 x 12,0 x 50,0 cm (hxbxl). U monteert dit plafond-/wandarmatuur in/aan het plafond.

Dit product wordt inclusief lichtbron geleverd.



Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300289
Downlight/spot/schijnwerper
Hoogte/diepte 40 mm
Kleur behuizing Chroom
Breedte 120 mm
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Nom. spanning 200 - V
Met bewegingssensor Nee
Kleur reflector Zilver
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Kleurweergave-index 80-89
Geschikt voor lampvermogen 6.6 - W
Spanningstype AC
Oppervlaktebescherming Gelakt
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Lichtkleur Wit
Lengte 500 mm
Aansluitbare geleiderdoorsnede 1.5 - mm²
Met lichtsensor Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Dimbaar faseafsnijding Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Geschikt voor wandmontage Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 30000 h
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Oppervlak geborsteld Nee
Nom. stroom 340 - mA
Dimbaar DMX Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Bediening via Bluetooth Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
 
Kleurtemperatuur 4000 - K
Met lichtbron Ja
Lichtstroom regelbaar Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Soort bedrading Eindig
Dimbaar Dali Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Dimbaar Touch and Dim Nee
Geschikt voor klemmontage Ja
Geschikt voor plafondmontage Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Dimbaar RF Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Dimming programmeerbaar Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Max. systeemvermogen 6.6 W
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar DSI Nee
Compatible met Casambi Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar met push-button Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company