Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 244,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
LUMIANCE
Lumiance Giotto Mechanisch toebehoor armatuur Wit Kunststof 3005160
Artikelnr.: 2700370760
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
117017
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Aansluitwijze |
Connector voor insteekbare gebouwinstallatie
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Dimbaar |
Ja
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Geleiderdoorsnede |
2.5 mm²
|
| Buitendiameter |
335 mm
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Aantal polen |
5
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Breedte |
110 mm
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Slagvastheid |
IK10
|
| Inbouwlengte |
0 mm
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Inbouwbreedte |
0 mm
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
110 mm
|
| Spanningstype |
AC
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Inbouwdiameter |
0 mm
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
20.3 W
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - K
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-25 - °C
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
|---|---|
| Lengte |
110 mm
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Soort bedrading |
Incl. doorgangsbedrading
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
25
|
| Dimbaar 1-10 V |
Ja
|
| Nom. stroom |
89 - mA
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
50
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
2225 - lm
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
85
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.95
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
850 °C - 30 s
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
E
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.