warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Wandarmaturen - plafondarmaturen
  5. 40009322
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Prolumia Prodisc LED armatuur 3000 - 4000K 1300lm Ø348mm >80° - Steekklem wit 40009322 Prolumia Prodisc LED armatuur 3000 - 4000K 1300lm Ø348mm >80° - Steekklem wit 40009322 Prolumia Prodisc LED armatuur 3000 - 4000K 1300lm Ø348mm >80° - Steekklem wit 40009322
 Vorige
 Volgende
Wandarmaturen - plafondarmaturen - Prolumia Prodisc LED armatuur 3000 - 4000K 1300lm Ø348mm >80° - Steekklem wit 40009322 - 40009322
Prolumia Prodisc LED armatuur 3000 - 4000K 1300lm Ø348mm >80° - Steekklem wit 40009322
Prolumia Prodisc LED armatuur 3000 - 4000K 1300lm Ø348mm >80° - Steekklem wit 40009322
PROLUMIA

Prolumia Prodisc LED armatuur 3000 - 4000K 1300lm Ø348mm >80° - Steekklem wit 40009322

Artikelnr.: 
2850478710
Lev. nr.: 
40009322
EAN nr.: 
8720615508273
Producttype: 
40009322

Brutoprijs

€ 145,50 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • Prolumia Prodisc LED Armatuur + noodfunctie (1 uur) warm wit geschikt voor nood 3000K Ø348mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 40009320

    PROLUMIA

    Prolumia Prodisc LED Armatuur + noodfunctie (1 uur) warm wit geschikt voor nood 3000K Ø348mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 40009320

    Artikelnr.: 2850066774

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Schema

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Handleiding


Handleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Schema
Handleiding
Handleiding

Productdetails



Productdetails

Het LED Prodisc armatuur van Prolumia zorgt voor hoge energiebesparingen (> 70%) door middel van intelligent lichtbeheer met aanwezigheidsmelders. Om een veilige doorgang te waarborgen moeten trappenhuizen en gangen goed en helder verlicht zijn. Dit zonder reflecties. De LED Prodisc is hier uitermate geschikt voor.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300648
Plafond-/wandarmatuur
Met lichtsensor Nee
Rasteruitvoering Geen
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Dimbaar faseafsnijding Nee
Aansluitwijze Steekklem
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 128
Lichtuittrede Direct
Hoogte/diepte 100 mm
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Geschikt voor wandmontage Ja
Buitendiameter 348 mm
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 50 °C
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Kleur behuizing Wit
Aantal polen 2
Met bewegingssensor Nee
Kleurweergave-index 80-89
Materiaal behuizing Kunststof
Spanningstype AC
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar DMX Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Slagvastheid IK10
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Stralingshoek regelbaar Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Geschikt voor noodverlichting Ja
Geschikt voor pendelophanging Nee
 
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 90 %
Max. systeemvermogen 13 W
Nom. spanning 220 - 240 V
Met luchtsleuven Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Met lichtbron Ja
Compatible met Amazon Alexa Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Lichtkleur Wit
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 64
Kleurtemperatuur 3000 - 4000 K
Dimbaar 1-10 V Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Soort bedrading Eindig
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Lichtkleur regelbaar Standen
Dimbaar RF Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 175000 h
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 1300 - 1300 lm
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 50 %
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Vermogensfactor 0.9
Lichtstroom regelbaar Standen
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar met push-button Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company