In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 80,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300289
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Spanningstype |
AC
|
| Max. systeemvermogen |
10 W
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Breedte |
70 mm
|
| Buitendiameter |
70 mm
|
| Lengte |
95 mm
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Lamphouder |
GU10
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor lampvermogen |
10 - W
|
| Hoogte/diepte |
200 mm
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Ja
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Met lichtbron |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
|---|---|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
2
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Gelakt
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.