Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 88,40 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
STEINEL
Steinel Pakket P1 flat 4000K (4 sts + hoofdtelefoon) 4X 069674
Artikelnr.: 2850513611
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
302513
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Aansluitwijze |
Kabel
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Aantal polen |
2
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Breedte |
272 mm
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
965 - 965 lm
|
| Buitendiameter |
272 mm
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
|---|---|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
64 mm
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Kleurtemperatuur |
0 - 4000 K
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Lengte |
272 mm
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Lichtverdeler |
Geen
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Ja
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Met bewegingssensor |
Ja
|
| Max. systeemvermogen |
9.4 W
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
50000 h
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-10 - 40 °C
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Spanningstype |
AC
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.