Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 88,30 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
INTERLIGHT
Interlight LED Opbouw armatuur geschikt voor nood 4000K >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit IL-WP15060K4
Artikelnr.: 2850381370
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
301816
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Breedte |
80 mm
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Kleur behuizing |
Grijs
|
| Lengte |
1536 mm
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Ja
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Aantal polen |
2
|
| Spanningstype |
AC
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Nom. stroom |
200 - 350 mA
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Ja
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Geschikt voor lampvermogen |
26 - 47 W
|
| Constante lichtstroom regeling |
Ja
|
| Hoogte/diepte |
76 mm
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
50000 h
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM5
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - 4000 K
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Ja
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - 40 °C
|
|---|---|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
47 W
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Nom. spanning |
230 - 230 V
|
| Slagvastheid |
IK10
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Geplastificeerd
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Soort bedrading |
Geschikt voor doorgangsbedrading
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Standen
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
6000 - 6000 lm
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
E
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.