Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Nom. spanning
220 - 240 V
Geschikt voor wandmontage
Ja
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Max. systeemvermogen
16.5 W
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 2.5 mm²
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Ja
Materiaal behuizing
Kunststof
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Geschikt voor klemmontage
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
25 - 25 °C
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Dimming programmeerbaar
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof mat/gesatineerd
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
51
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Flikkerende waarde Pst LM
1
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
0 lm
Verblindingsbegrenzing (UGR)
25
Compatible met Casambi
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
115 - 115 lm/W
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
30
Stroboscoopeffectwaarde SVM
1.6
Constante lichtstroom regeling
Nee
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Oppervlaktebescherming behuizing
Onbehandeld
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1900 - 1900 lm
Stroomverbruik in noodmodus
0 W
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Compatible met Google Assistant
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Inbouwhoogte/diepte
665 mm
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Dimbaar met push-button
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
31