Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Nom. spanning
220 - 240 V
Kleurweergave-index
80-89
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Geschikt voor wandmontage
Ja
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Ja
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Materiaal behuizing
Kunststof
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Materiaal afdekking
Kunststof mat/gesatineerd
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Oppervlaktebescherming behuizing
Onbehandeld
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
1.6
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Ja
Dimming programmeerbaar
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
36
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Max. systeemvermogen
30 W
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 2.5 mm²
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
500 lm
Geschikt voor klemmontage
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Inbouwhoogte/diepte
1515 mm
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
25 - 25 °C
Compatible met Casambi
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Compatible met Google Assistant
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
3400 - 3400 lm
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
60
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
37
Noodstroomvoorzieningssysteem
Decentraal (individuele batterij)
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Automatische zelfdiagnose
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Verblindingsbegrenzing (UGR)
25
Lichtstroom regelbaar
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
113 - 113 lm/W
Flikkerende waarde Pst LM
1
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Stroomverbruik in noodmodus
3 W
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee