Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Waterdichte LED-opbouwarmatuur IP66 met armatuurbehuizing uit PC en diffusor uit PC. Aanbevolen voor omgevingen waarin er hogere eisen gesteld worden aan de mechanische stabiliteit. Conform DIN 10500. Met beperkte oppervlaktetemperatuur, geschikt voor gebruik in brandgevaarlijke ruimten volgens DIN EN 60598-2-24. Met cliploze sluittechniek voor eenvoudige montage na de aansluiting van de diffusorkap en armatuurbehuizing met inachtneming van de beschermklasse na de aansluiting. Voor plafond-, wand- en pendelmontage. Plafondmontage door middel van meegeleverde bevestigingsklemmen uit roestvrij staal. Gependelde montage mogelijk via optionelen toebehoren. PMMA-diffusor met binnenliggende prismastructuur. Met symmetrische brede lichtverdeling. Lichtstroom van armatuur instelbaar in 2 stappen. Armatuurlichtstroom 4000 lm - 6000 lm, aansluitvermogen 35 W - 49 W, maximale lichtrendement van de armatuur 122 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 4 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 35.000 h, gemiddelde opgegeven levensduur L70(tq 25 °C) = 50.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De basisinstelling in de leveringstoestand komt overeen met de kleinste instelbare armatuur-lichtstroom. Armatuurbehuizing uit PC. Met cliploze sluittechniek voor eenvoudige montage na de aansluiting van de diffusorkap en armatuurbehuizing met inachtneming van de beschermklasse na de aansluiting. Afmetingen (L x B): 1552 mm x 102 mm, armatuurhoogte 91 mm. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP66, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK08, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 850 °C. Gewicht: 2,6 kg. Met 3-polige aansluitklem voor bedrading tot 2,5 mm2. De armatuur is geschikt voor gebruik op 230 V-gelijkspanningsvoeding (DC). Met elektronische tra
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Kleur behuizing
Breedte
Spanningstype
Met lichtsensor
Met bewegingssensor
Lamptype
Kleurweergave-index
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Rasteruitvoering
Aansluitwijze
Lengte
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Geschikt voor wandmontage
Geschikt voor noodverlichting
Aantal polen
Lichtverdeling
Voorschakelapparaat
Materiaal behuizing
Dimbaar 1-10 V
Lichtuittrede
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Hoogte/diepte
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Geschikt voor pendelophanging
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Dimbaar DMX
Slagvastheid
Dimbaar Dali
Constante lichtstroom regeling
Geschikt voor inbouwmontage
Kleurtemperatuur
Met lichtbron
Dimbaar netspanningsmodulatie
Lichtverdeler
Nom. spanning
Bediening via Bluetooth
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Max. systeemvermogen
Geschikt voor opbouwmontage
Compatible met Google Assistant
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Voorschakelapparaat inbegrepen
Flikkerende waarde Pst LM
Dimming programmeerbaar
Dimbaar faseafsnijding
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar DSI
Lichtkleur
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Dimbaar Touch and Dim
Dimbaar Dali-2
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar 0-10 V
Lichtstroom regelbaar
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar RF
Geschikt voor plafondmontage
Compatible met Apple HomeKit
Oppervlaktebescherming behuizing
Dimbaar Zigbee
Vermogensfactor
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Lichtkleur regelbaar
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Dimbaar met push-button
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Stroboscoopeffectwaarde SVM