Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 999,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
151006
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Breedte |
400 mm
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Kleurweergave-index |
90-100
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Buitendiameter |
400 mm
|
| Met bewegingssensor |
Ja
|
| Spanningstype |
AC
|
| Rasteruitvoering |
Wit
|
| Hoogte/diepte |
129 mm
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Geleiderdoorsnede |
1.5 mm²
|
| Lengte |
400 mm
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Lichtkleur |
Meerkleurig
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Nom. stroom |
410 - mA
|
| Aansluitwijze |
Connector voor insteekbare gebouwinstallatie
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-10 - °C
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct/indirect
|
| Kleurtemperatuur |
1800 - K
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
25
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar |
Ja
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
|---|---|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Ja
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
22
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Ja
|
| Bediening via Bluetooth |
Ja
|
| Lichtkleur regelbaar |
Traploos
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM6
|
| Max. systeemvermogen |
53 W
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Traploos
|
| Vermogensfactor |
0.95
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
0.4
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Ja
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
E
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
15
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie |
Hoogfrequent
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof gestructureerd
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
1
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
80000 h
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.