Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 1.823,42 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
NVENT RAYCHEM
nVent Raychem Viagard Groepenkast geassembleerd 3F C 1244-000221
Artikelnr.: 2850247538
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
NVENT RAYCHEM
nVent Raychem MODULAIRE AANSLUITDOOS
Artikelnr.: 2850072902
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
NVENT RAYCHEM
nVent Raychem CHEMISCHBESTENDIGE VERWARMINGSKABEL VOOR IN DAKGOTEN
Artikelnr.: 2850247524
Min: 1 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
NVENT RAYCHEM
nVent Raychem Viagard Groepenkast geassembleerd 3F C 1244-000220
Artikelnr.: 2850247537
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
NVENT RAYCHEM
nVent Raychem Viagard Groepenkast geassembleerd 3F C 1244-000222
Artikelnr.: 2850247539
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
NVENT RAYCHEM
nVent Raychem JB aansluitdoos leidingkanaal grijs 1244-001147
Artikelnr.: 2850247543
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
NVENT RAYCHEM
nVent Raychem AFSTANDHOUDER LENGTE 10 M.
Artikelnr.: 2850247697
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
NVENT RAYCHEM
nVent Raychem Viagard ruimtetemperatuurregelaar modulair Digitaal 599514-000
Artikelnr.: 2850247748
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
NVENT RAYCHEM
nVent Raychem Afwerkset verwarmingskabel
Artikelnr.: 2850247703
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
NVENT RAYCHEM
nVent Raychem Viagard Groepenkast geassembleerd 3F C 1244-000219
Artikelnr.: 2850247536
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
300321
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39120000
|
Verwarmingskabel |
|
| Verwarmingsvermogen |
50 W/m
|
| Kabeltype |
1 aderig
|
| Afscherming |
Vlechtwerk
|
| Kleur |
Rood
|
| Lengte |
60 m
|
| Nom. spanning |
230 V
|
|---|---|
| Zelf begrenzend |
Nee
|
| Diameter |
6 mm
|
| Materiaal afscherming |
Roestvaststaal (RVS)
|
| Max. houdtemperatuur |
90 °C
|
| Continuvermogen |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.