Zonne-energie en energieopslag Zonne-energie en energieopslag (1085 Artikelen)

Groothandel voor zonnepanelen, omvormers en (thuis)batterijen

Van hoogwaardige PV-panelen, draagconstructies en omvormers tot aan energieopslag, Rexel biedt alles wat je nodig hebt voor jouw duurzame project. We werken samen met prominente leveranciers zoals Enphase, Van der Valk Solar Systems, DMEGC en Huawei. Een hoge kwaliteit is dus gegarandeerd. Bestel ook aanverwante artikelen zoals zonnepanelen toebehoren, kabel, verdelers en installatiemateriaal. Heb je advies nodig bij de juiste keuze voor een zonnepaneel, omvormer of batterijopslag-systeem? We adviseren je graag!

Keuzehulp thuisbatterijen

Ontdek ook de keuzehulp thuisbatterijen. Met dit overzicht bestel je gemakkelijk vanuit één overzicht de juiste thuisbatterij voor jouw residentiële project.

Bekijk meer

Doe mee aan de Rexel E-kart Cup!Doe mee aan de Rexel E-kart Cup!
SolarEdge 3- fase Home Batterij 48V - 4.6kWh
Toevoegen aan bestellijst
Clickfit Evo Dakhaak universeel
Toevoegen aan bestellijst
Clickfit Evo Module klem universeel zwart
Toevoegen aan bestellijst
Clickfit Evo Eindkap montagerail zwart
Toevoegen aan bestellijst
Flatfix Fusion daksteun
Toevoegen aan bestellijst

€ 2,36 / STK

Flatfix Fusion Basiselement Laag
Toevoegen aan bestellijst
Clickfit Evo Montagerail L=4638mm
Toevoegen aan bestellijst
Flatfix Fusion Basiselement Hoog
Toevoegen aan bestellijst
Flatfix Fusion Basis profiel 1077mm
Toevoegen aan bestellijst
Van der Valk Eindklem 28-50mm zwart ct
Toevoegen aan bestellijst
SolarEdge 1-fase Energy Bank 10kWh Batterij
Toevoegen aan bestellijst
Flatfix Fusion Eindklem 30mm Zwart
Toevoegen aan bestellijst
RoBoost/RoFast Tussenklem universeel zwart compleet
Toevoegen aan bestellijst
Van der Valk Einddop kunststof 50x50mm ct
Toevoegen aan bestellijst
Van der Valk paneelklemm 50mm zwart aluminium
Toevoegen aan bestellijst
Van der Valk Valkpro+ voor voet ValkPro+ P/L10° zijkant
Toevoegen aan bestellijst