Mobiele airconditioner Mobiele airconditioner (5 Artikelen)

Flexibele mobiele airco's voor thuis en kantoor

Mobiele airco’s zijn een flexibele en kostenefficiënte oplossing voor een aangenaam binnenklimaat. Ze zijn eenvoudig te plaatsen, ideaal voor tijdelijke installaties in bijvoorbeeld kleine kantoren of de slaapkamer. Moderne mobiele airco’s zijn gebruiksvriendelijk en vereisen weinig onderhoud. Ze bieden snelle, betrouwbare koeling en zijn direct beschikbaar voor urgente situaties. Bestel in de webshop van Rexel mobiele airco’s van de vooraanstaande merken Olimpia Splendid of Bestron.

Bekijk meer

Olimpia Splendid Airco Dolceclima Silent 12A+ WiFi
Toevoegen aan bestellijst
Bestron Mobiele aircoditioning wit 780w 7000btu
Toevoegen aan bestellijst
Bestron Luchtkoeler met afstandsbediening
Toevoegen aan bestellijst
Trotec Airco PAC 3500 SH - 12000BTU - 4 in 1
Toevoegen aan bestellijst
Trotec Airco PAC 2620 S Wifi - 9000BTU - 3 in 1
Toevoegen aan bestellijst