Beschermingsgraad (IP)
IP65
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Ja
Aantal digitale uitgangen
0
Nom. uitgangsstroom I2N
5.6 A
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
1
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Aantal analoge uitgangen
0
Met optische interface
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Ja
Aantal HW-interfaces overige
1
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
2.2 kW
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Aantal digitale ingangen
4
Aantal analoge ingangen
0
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
2.2 kW
Aantal HW-interfaces USB
0
Geïntegreerde remchopper
Ja
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor BACnet
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie
10 %
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Max. uitgangsspanning
500 V
Aantal interfaces PROFINET
0
Beschermingsgraad (NEMA)
12
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Max. uitgangsfrequentie
500 Hz
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
10 %
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Ja
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee