Beschermingsgraad (IP)
IP54
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Ja
Nom. uitgangsstroom I2N
170 A
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
1
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ja
Aantal HW-interfaces USB
0
Aantal digitale ingangen
8
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Aantal analoge ingangen
2
Opgenomen vermogen
1724 W
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor CAN
Ja
Met optische interface
Nee
Aantal analoge uitgangen
2
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Aantal digitale uitgangen
1
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
1
Aantal HW-interfaces overige
1
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Ja
Aantal HW-interfaces parallel
0
Max. uitgangsfrequentie
400 Hz
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Geïntegreerde remchopper
Ja
Aantal interfaces PROFINET
0
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
45 kW
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Ja
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ja
Beschermingsgraad (NEMA)
12
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie
10 %
Ondersteunt protocol voor BACnet
Ja
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
10 %
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
55 kW
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ja
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ja
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Max. uitgangsspanning
240 V