Beschermingsgraad (IP)
IP21
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Ja
Aantal analoge ingangen
2
Nom. uitgangsstroom I2N
31 A
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ja
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
1
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal digitale uitgangen
1
Aantal digitale ingangen
8
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Aantal HW-interfaces overige
1
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Aantal analoge uitgangen
2
Met optische interface
Nee
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
11 kW
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ja
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ja
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
1
Aantal HW-interfaces USB
0
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Ja
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
7.5 kW
Ondersteunt protocol voor CAN
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor BACnet
Ja
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ja
Geïntegreerde remchopper
Ja
Max. uitgangsfrequentie
400 Hz
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ja
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
10 %
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Max. uitgangsspanning
240 V
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie
10 %
Beschermingsgraad (NEMA)
1