Beschermingsgraad (IP)
IP65
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Aantal digitale uitgangen
0
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Ja
Nom. uitgangsstroom I2N
8.5 A
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Aantal digitale ingangen
4
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
1
Aantal HW-interfaces overige
1
Aantal analoge uitgangen
0
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Aantal analoge ingangen
0
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Aantal HW-interfaces USB
0
Ondersteunt protocol voor ASI
Ja
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie
10 %
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Met optische interface
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
4 kW
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Max. uitgangsfrequentie
500 Hz
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
4 kW
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Ja
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
10 %
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Geïntegreerde remchopper
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Ja
Aantal interfaces PROFINET
0
Beschermingsgraad (NEMA)
12
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Max. uitgangsspanning
500 V
Ondersteunt protocol voor BACnet
Nee