Beschermingsgraad (IP)
IP66
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Nee
Nom. uitgangsstroom I2N
4.8 A
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ja
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Aantal digitale ingangen
7
Aantal HW-interfaces USB
0
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Aantal digitale uitgangen
3
Met optische interface
Nee
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Ja
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
1
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal analoge ingangen
3
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Ja
Aantal analoge uitgangen
1
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Ja
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ja
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Geïntegreerde remchopper
Ja
Max. uitgangsfrequentie
599 Hz
Beschermingsgraad (NEMA)
4X
Aantal HW-interfaces overige
1
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie
10 %
Ondersteunt protocol voor BACnet
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
5 %
Aantal interfaces PROFINET
0
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
0.75 kW
Max. uitgangsspanning
240 V
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ja
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
0.75 kW