Beschermingsgraad (IP)
IP66
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Aantal digitale ingangen
7
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Nee
Nom. uitgangsstroom I2N
7.1 A
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ja
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Ja
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Aantal analoge ingangen
3
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
1
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Aantal digitale uitgangen
3
Aantal analoge uitgangen
1
Aantal HW-interfaces overige
1
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Met optische interface
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ja
Aantal HW-interfaces USB
0
Geïntegreerde remchopper
Ja
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ja
Ondersteunt protocol voor CAN
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Ja
Aantal interfaces PROFINET
0
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ja
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
3 kW
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
3 kW
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Max. uitgangsfrequentie
599 Hz
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie
10 %
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Max. uitgangsspanning
500 V
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
5 %
Beschermingsgraad (NEMA)
4X
Ondersteunt protocol voor BACnet
Nee