Beschermingsgraad (IP)
IP65
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Nee
Aantal digitale uitgangen
3
Nom. uitgangsstroom I2N
14.3 A
Aantal digitale ingangen
7
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ja
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Ja
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Aantal analoge ingangen
3
Aantal HW-interfaces overige
1
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
1
Aantal HW-interfaces USB
0
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ja
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Aantal interfaces PROFINET
0
Aantal analoge uitgangen
1
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Met optische interface
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ja
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Beschermingsgraad (NEMA)
12
Ondersteunt protocol voor CAN
Ja
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Geïntegreerde remchopper
Ja
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie
10 %
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ja
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
5 %
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Max. uitgangsfrequentie
599 Hz
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Max. uitgangsspanning
500 V
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
5.5 kW
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
5.5 kW
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt protocol voor BACnet
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee