Beschermingsgraad (IP)
IP65
Aantal analoge ingangen
3
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Nee
Nom. uitgangsstroom I2N
3 A
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Aantal digitale uitgangen
3
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ja
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
1
Aantal HW-interfaces USB
0
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Aantal digitale ingangen
7
Aantal interfaces PROFINET
0
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ja
Met optische interface
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Aantal analoge uitgangen
1
Geïntegreerde remchopper
Ja
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie
10 %
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Ja
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Aantal HW-interfaces overige
1
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
5 %
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ja
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor BACnet
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Max. uitgangsspanning
500 V
Ondersteunt protocol voor CAN
Ja
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ja
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
1.1 kW
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ja
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Ja
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
1.1 kW
Max. uitgangsfrequentie
599 Hz
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Beschermingsgraad (NEMA)
12