Aansluitwijze
Vrij kabeluiteinde
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
4000 - 4000 lm
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
F
Flikkerende waarde Pst LM
0.3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Geschikt voor lampvermogen
50 - 50 W
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Geschikt voor truss montage
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Ja
Geschikt voor wandmontage
Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Geen
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM6
Kleurtemperatuur
3000 - 3000 K
Kleurweergave-index
80-89
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Lichtsterkte
1800 - 1800 cd
Lichtstroom regelbaar
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
96 %
Materiaal afdekking
Glas transparant
Materiaal behuizing
Aluminium
Max. systeemvermogen
50 W
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
30000 h
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
-35 - 45 °C
Nom. spanning
220 - 240 V
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee
Oppervlaktebescherming
Poedercoating
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Specifieke lichtstroom armatuur
80 - 80 lm/W
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Stralingshoek regelbaar
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.7
Verstelbaarheid
Zwenkbaar
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Voorschakelapparaat
Niet noodzakelijk
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja