Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Integrated LED spotlight, white RAL 9016, unique soft-touch ring, adjustable beam angle from a 8° spot to a 55° flood, compact and minimalist design, ideal for museum, gallery and high-end retail applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink, beam angle: 8° spot to 55° flood, optics: aspheric glass lens, colour temperature: 3000K warm white, total system power: 21W, total fixture output: 1081lm, luminaire efficacy: 51lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra 97 typical, R9 value at 90, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 500mA, electronic driver, dimmable via on-board potentiometer, power factor: 0.9 electrical protection: CLASS II, 3-circuit track adaptor, suitable for Concord Lytespan 3 track, ingress protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation: 355°, vertical tilt: 90°, dimensions: Ø80x135x176mm, weight: 0.95kg.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Geschikt voor lampvermogen
Dimbaar
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Spanningstype
Buitendiameter
Met bewegingssensor
Geleiderdoorsnede
Met lichtsensor
Nom. spanning
Kleurweergave-index
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
Met aanwezigheidsmelder
Geschikt voor wandmontage
Geschikt voor pendelophanging
Dimbaar faseafsnijding
Materiaal behuizing
Geschikt voor inbouwmontage
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Kleurtemperatuur
Slagvastheid
Hoogte/diepte
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Met lichtbron
Stralingshoek
Oppervlak geborsteld
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Voorschakelapparaat inbegrepen
Geschikt voor opbouwmontage
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Max. systeemvermogen
Dimbaar DMX
Geschikt voor truss montage
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Lichtverdeler
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar Dali-2
Lichtkleur
Dimbaar Sine Wave Reduction
Geschikt voor stroomrailmontage
Bediening via Bluetooth
Constante lichtstroom regeling
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Dimbaar LineSwitch
Lichtkleur regelbaar
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar DSI
Geschikt voor klemmontage
Geschikt voor plafondmontage
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar Dali
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar faseaansnijding
Dimming programmeerbaar
Dimbaar RF
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Dimbaar Zigbee
Dimbaar Touch and Dim
Compatible met Apple HomeKit
Stralingshoek regelbaar
Dimbaar met push-button
Verblindingsbegrenzing (UGR)
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Compatible met Google Assistant
Compatible met Casambi
Compatible met Amazon Alexa
Noodstroomvoorzieningssysteem
Inbouwdiameter
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Noodfunctiebewakingssysteem
Vermogensfactor
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU