Rasteruitvoering
Hoogglans
Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Geschikt voor wandmontage
Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Kleurweergave-index
80-89
Lamptype
LED uitwisselbaar
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Aansluitwijze
Connector voor insteekbare gebouwinstallatie
Materiaal behuizing
Staal
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP20
Materiaal afdekking
Kunststof mat/gesatineerd
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Soort bedrading
Incl. doorgangsbedrading
Geschikt voor aantal lichtbronnen
2
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Ja
Lichtverdeling
Symmetrisch
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
80 lm
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Constante lichtstroom regeling
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
120000 h
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Bediening via Bluetooth
Nee
Kleurtemperatuur
4000 - K
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
10 - °C
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
22
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Inbouwhoogte/diepte
120 mm
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Max. systeemvermogen
21 W
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Verblindingsbegrenzing (UGR)
16
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
36
Lichtstroom regelbaar
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Testknop
Dimbaar met push-button
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
9 %
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
2800 - lm
Noodstroomvoorzieningssysteem
Decentraal (individuele batterij)
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
21