Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Aansluitwijze
Connector voor insteekbare gebouwinstallatie
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Kleurweergave-index
90-100
Geschikt voor wandmontage
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Lamptype
LED uitwisselbaar
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP20
Materiaal behuizing
Staal
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
10 - °C
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
19
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Ja
Max. systeemvermogen
37 W
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
0 lm
Kleurtemperatuur
2800 - K
Lichtstroom regelbaar
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Dimming fabrikantspecifiek
Ja
Materiaal afdekking
Kunststof mat/gesatineerd
Soort bedrading
Incl. doorgangsbedrading
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Compatible met Google Assistant
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Lichtkleur regelbaar
Traploos
Bediening via Bluetooth
Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
4
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Constante lichtstroom regeling
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Verblindingsbegrenzing (UGR)
16
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
13
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
0
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Compatible met Casambi
Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
3500 - lm