Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Geleiderdoorsnede
1.5 mm²
Kleurweergave-index
80-89
Aansluitwijze
Connector voor insteekbare gebouwinstallatie
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP20
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Materiaal behuizing
Staal
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Lamptype
LED uitwisselbaar
Geschikt voor klemmontage
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Kleurtemperatuur
4000 - K
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Max. systeemvermogen
26 W
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
2
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Constante lichtstroom regeling
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Soort bedrading
Incl. doorgangsbedrading
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
238000 h
Compatible met Google Assistant
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
80 lm
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Noodstroomvoorzieningssysteem
Decentraal (individuele batterij)
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
10 - °C
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Dimbaar met push-button
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
22
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Bediening via Bluetooth
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Testknop
Verblindingsbegrenzing (UGR)
19
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
2863 - lm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
36
Dimming programmeerbaar
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
21
Totale harmonische vervorming (THD)
9 %