Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Aansluitwijze
Connector voor insteekbare gebouwinstallatie
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Geleiderdoorsnede
1.5 mm²
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP20
Materiaal behuizing
Staal
Lichtverdeling
Symmetrisch
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Lamptype
LED uitwisselbaar
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Kleurtemperatuur
4000 - K
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
80 lm
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Soort bedrading
Incl. doorgangsbedrading
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
238000 h
Max. systeemvermogen
33 W
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Geschikt voor klemmontage
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
2
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
10 - °C
Lichtstroom regelbaar
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Constante lichtstroom regeling
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Dimbaar met push-button
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
48
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
48
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
3550 - lm
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Verblindingsbegrenzing (UGR)
20
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
30
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Decentraal (individuele batterij)
Noodfunctiebewakingssysteem
Testknop
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %