Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 271,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
DEFA
Defa Antidiefstalschroef snake eye M4 19.5mm RVS DEFA105255
Artikelnr.: 2850350881
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300175
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Geleiderdoorsnede |
2.5 mm²
|
| Buitendiameter |
240 mm
|
| Kleur behuizing |
Aluminium
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Spanningstype |
AC
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Geschikt voor lampvermogen |
3 - W
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Aantal polen |
4
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Kleurweergave-index |
70-79
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Lichtverdeling |
Asymmetrisch
|
| Slagvastheid |
IK10
|
| Rasteruitvoering |
Mat
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-10 - °C
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
850 °C - 30 s
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Soort bedrading |
Geschikt voor doorgangsbedrading
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
|---|---|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Standen
|
| Hoogte/diepte |
87 mm
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
0.4
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - K
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
1
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
D
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Poedercoating
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
8 W
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
4X
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
63 - lm
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM4
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
62000 h
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
78
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
46
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.