Kleur behuizing
Aluminium
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Geschikt voor wandmontage
Ja
Kleurweergave-index
70-79
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Materiaal behuizing
Aluminium
Geschikt voor lampvermogen
3 - W
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Kleurtemperatuur
4000 - K
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
62000 h
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
63 - lm
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Lichtverdeling
Asymmetrisch
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
-10 - °C
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
46
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM4
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
78
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Compatible met Casambi
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Flikkerende waarde Pst LM
1
Beschermingsgraad (NEMA)
4X
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Lichtstroom regelbaar
Standen
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
47
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie
Hoogfrequent
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen