Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 261,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
DEFA
Defa Antidiefstalschroef snake eye M4 19.5mm RVS DEFA105255
Artikelnr.: 2850350881
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300175
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Buitendiameter |
240 mm
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Kleurweergave-index |
70-79
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-10 - °C
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Geleiderdoorsnede |
2.5 mm²
|
| Slagvastheid |
IK10
|
| Geschikt voor lampvermogen |
3 - W
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
80 mm
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Standen
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Spanningstype |
AC
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
| Aantal polen |
4
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
0.4
|
| Max. systeemvermogen |
8 W
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
|---|---|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
4X
|
| Soort bedrading |
Geschikt voor doorgangsbedrading
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Poedercoating
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
46
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM4
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
197 - lm
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
78
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
D
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
850 °C - 30 s
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
62000 h
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
1
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.