Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Kleurweergave-index
70-79
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor lampvermogen
3 - W
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor wandmontage
Ja
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Materiaal behuizing
Aluminium
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Constante lichtstroom regeling
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM4
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Kleurtemperatuur
4000 - K
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
-10 - °C
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
46
Beschermingsgraad (NEMA)
4X
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
62000 h
Lichtstroom regelbaar
Standen
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
197 - lm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie
Hoogfrequent
Compatible met Google Assistant
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
78
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
47
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Dimbaar met push-button
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Flikkerende waarde Pst LM
1
Compatible met Casambi
Nee