Aansluitbare geleiderdoorsnede
1.5 - 2.5 mm²
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
3750 - 3750 lm
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Geschikt voor wandmontage
Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM4
Kleurtemperatuur
4000 - 4100 K
Kleurweergave-index
80-89
Lamptype
LED uitwisselbaar
Lichtstroom regelbaar
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling
Symmetrisch
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. systeemvermogen
39 W
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
85000 h
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
-20 - 45 °C
Nom. spanning
220 - 240 V
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Oppervlaktebescherming behuizing
Onbehandeld
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Specifieke lichtstroom armatuur
96 - 96 lm/W
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Stralingshoek regelbaar
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
25
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja