Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 147,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300292
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Buitendiameter |
341 mm
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Rasteruitvoering |
Mat
|
| Geleiderdoorsnede |
0.5 mm²
|
| Spanningstype |
AC/DC
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - 4000 K
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
850 °C - 30 s
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Ja
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Aantal polen |
3
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Hoogte/diepte |
101 mm
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Soort bedrading |
Geschikt voor doorgangsbedrading
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Dimbaar RF |
Ja
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
|---|---|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - 40 °C
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Ja
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Stralingshoek |
41-80° - Breedstralend
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Standen
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Ja
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
1300 - 1300 lm
|
| Max. systeemvermogen |
16 W
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Ja
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Onbehandeld
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Ja
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.