Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 129,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300292
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Breedte |
354 mm
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Ja
|
| Kleur behuizing |
Grijs
|
| Hoogte/diepte |
102 mm
|
| Spanningstype |
AC/DC
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Lengte |
129 mm
|
| Aantal polen |
3
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Soort bedrading |
Geschikt voor doorgangsbedrading
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Slagvastheid |
IK08
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof gestructureerd
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - 4000 K
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Ja
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
850 °C - 30 s
|
| Met lichtbron |
Ja
|
|---|---|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Stralingshoek |
41-80° - Breedstralend
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
5.7 W
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - 40 °C
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Ja
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
585 - 585 lm
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Ja
|
| Dimming programmeerbaar |
Ja
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Standen
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Onbehandeld
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.