Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Buitenverlichting opbouw - portiek armaturen
  5. 4XL0900SRW3K
  • 
Buitenverlichting opbouw - portiek armaturen - HBI 440 Fortem LED portiekarmatuur - buitenarmatuur 3000K 750lm 157x388mm faseaansnijding bewegingssensor lichtsensor >80° - Schroefklem wit 4XL0900SRW3K - 4XL0900SRW3K
HBI

HBI 440 Fortem LED portiekarmatuur - buitenarmatuur 3000K 750lm 157x388mm faseaansnijding bewegingssensor lichtsensor >80° - Schroefklem wit 4XL0900SRW3K

Artikelnr.: 
2850411557
Lev. nr.: 
4XL0900SRW3K
EAN nr.: 
8718309389710
Producttype: 
4XL0900SRW3K

Brutoprijs

€ 175,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Oersterk (= 3 x IK10!) en dienstbaar. Modern design; speciaal ontwikkeld voor LED. Breed inzetbaar. Dubbele lichtbron zorgt - in combinatie met de hoge lichtdoorlatendheid van de kap - voor een grote spreiding en een mooie verdeling van het licht. Ideaal voor galerijen, portieken, entrees, keldergangen, industriële en technische omgevingen. De lichtstroom is instelbaar. Ontworpen en geproduceerd in Nederland. Ledology inside. 230V AC/DC. 5 jaar garantie. 3000K. Wit. Lichtsensor en radar, beide instelbaar.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300292
Plafond-/wandarmatuur
Breedte 388 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Geschikt voor wandmontage Ja
Aansluitwijze Schroefklem
Lamptype LED uitwisselbaar
Met bewegingssensor Ja
Lengte 157 mm
Kleur behuizing Wit
Spanningstype AC/DC
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Met lichtsensor Ja
Kleurweergave-index 80-89
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Materiaal behuizing Kunststof
Geschikt voor pendelophanging Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 40 °C
Met lichtbron Ja
Lichtuittrede Direct
Aantal polen 3
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Lichtverdeling Symmetrisch
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Dimbaar RF Ja
Hoogte/diepte 79 mm
Geschikt voor noodverlichting Ja
Dimming programmeerbaar Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar Touch and Dim Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Compatible met Apple HomeKit Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
 
Dimbaar Dali Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Dimbaar Zigbee Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Met luchtsleuven Nee
Soort bedrading Eindig
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Lichtkleur Wit
Bediening via Bluetooth Nee
Max. systeemvermogen 7.9 W
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Dimming fabrikantspecifiek Ja
Lichtstroom regelbaar Standen
Vermogensfactor 0.9
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar met push-button Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar DSI Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar faseaansnijding Ja
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Ja
Compatible met Casambi Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 750 - 750 lm
Oppervlaktebescherming behuizing Onbehandeld
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company