Stralingshoek
21-40° - Mediumstralend
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Kleurweergave-index
90-100
Geschikt voor lampvermogen
4 - 4 W
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Oppervlaktebescherming
Gelakt
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor klemmontage
Nee
Kleurtemperatuur
2700 - 2700 K
Materiaal behuizing
Aluminium
Lichtverdeling
Symmetrisch
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Geschikt voor truss montage
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Materiaal afdekking
Kunststof transparant
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Beschermingsgraad (NEMA)
4
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Compatible met Google Assistant
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
50000 h
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM1
Voorschakelapparaat inbegrepen
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Dimbaar faseaansnijding
Ja
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1 - 1.5 mm²
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Niet noodzakelijk
Dimbaar faseafsnijding
Ja
Stralingshoek regelbaar
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
260 - 260 lm
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
-10 - 40 °C
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Compatible met Casambi
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee