Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 220,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
303421
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Oppervlaktebescherming |
Poedercoating
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Kleurweergave-index |
90-100
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Lamphouder |
Geen
|
| Breedte |
170 mm
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
50000 h
|
| Spanningstype |
DC
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Geschikt voor lampvermogen |
8.5 - 8.5 W
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
63 mm
|
| Nom. spanning |
33.2 - 33.2 V
|
| Lengte |
86 mm
|
| Verstelbaarheid |
Draaibaar en zwenkbaar
|
| Kleur reflector |
Zwart
|
| Aantal polen |
2
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Stralingshoek |
21-40° - Mediumstralend
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
2
|
| Nom. stroom |
250 - 250 mA
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Materiaal afdekking |
Zonder kap
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
|---|---|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Inbouwdiameter |
165 - 80 mm
|
| Kleurtemperatuur |
2700 - 2700 K
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Reflector
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Max. systeemvermogen |
10.5 W
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
10 - 25 °C
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
Geen
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
F
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.