Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 75,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
303421
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Kleurweergave-index |
90-100
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming |
Poedercoating
|
| Kleur reflector |
Zilver
|
| Verstelbaarheid |
Draaibaar en zwenkbaar
|
| Spanningstype |
DC
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Buitendiameter |
110 mm
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Lamphouder |
Geen
|
| Hoogte/diepte |
77 mm
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - 3000 K
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Nom. spanning |
18.4 - 35.9 V
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Materiaal afdekking |
Zonder kap
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Geschikt voor lampvermogen |
12.5 - 12.5 W
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Inbouwdiameter |
100 - 100 mm
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
|---|---|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Aantal polen |
2
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Nom. stroom |
350 - 500 mA
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Stralingshoek |
41-80° - Breedstralend
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
12.5 W
|
| Lichtverdeler |
Reflector
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
50000 h
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
F
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
10 - 25 °C
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
Geen
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.