Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 125,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
301097
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Buitendiameter |
80 mm
|
| Geleiderdoorsnede |
1.5 mm²
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Materiaal afdekking |
Zonder kap
|
| Kleurweergave-index |
90-100
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
Geen
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Breedte |
228 mm
|
| Aansluitwijze |
Stroomrailadapter
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Geschikt voor lampvermogen |
18.5 W
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Oppervlaktebescherming |
Poedercoating
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Nee
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Lengte |
170 mm
|
| Aantal polen |
3
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Hoogte/diepte |
45 mm
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Verstelbaarheid |
Draaibaar en zwenkbaar
|
| Max. systeemvermogen |
18.5 W
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
|---|---|
| Kleurtemperatuur |
4000 - 4000 K
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Nee
|
| Stralingshoek |
21-40° - Mediumstralend
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Reflector
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
10 - 35 °C
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Ja
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
D
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.