Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 175,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
301097
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Lamphouder |
Geen
|
| Oppervlaktebescherming |
Poedercoating
|
| Aantal polen |
3
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Geleiderdoorsnede |
1.5 mm²
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - 3000 K
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Geschikt voor lampvermogen |
18.5 - 18.5 W
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Buitendiameter |
85 mm
|
| Spanningstype |
AC
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Reflector |
Hoogglans
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Nee
|
| Lengte |
224 mm
|
| Lichtverdeler |
Reflector
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Stralingshoek |
21-40° - Mediumstralend
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
20 W
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
|---|---|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Ja
|
| Verstelbaarheid |
Draaibaar en zwenkbaar
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
0 - 35 °C
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Ja
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Ja
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.