Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Materiaal behuizing
Kunststof
Aansluitwijze
Connector voor insteekbare gebouwinstallatie
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Lamptype
LED uitwisselbaar
Lichtverdeling
Symmetrisch
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Kleurtemperatuur
4000 - K
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP44
Geschikt voor wandmontage
Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Soort bedrading
Incl. doorgangsbedrading
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Max. systeemvermogen
10.1 W
Dimming programmeerbaar
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Constante lichtstroom regeling
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
25
Dimbaar met push-button
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
40
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
38
Compatible met Google Assistant
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Stralingshoek regelbaar
Nee
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
0 lm
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
-25 - °C
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Compatible met Casambi
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
10 %
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
64
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1150 - lm
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen