Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Aansluitwijze
Connector voor insteekbare gebouwinstallatie
Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Kleurweergave-index
80-89
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Geschikt voor wandmontage
Ja
Geschikt voor klemmontage
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
24
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Lamptype
LED uitwisselbaar
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
-25 - °C
Materiaal behuizing
Kunststof
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP44
Compatible met Google Assistant
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Max. systeemvermogen
16.5 W
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
0 lm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1625 - lm
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Kleurtemperatuur
3000 - K
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
52
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Constante lichtstroom regeling
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Soort bedrading
Incl. doorgangsbedrading
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Dimming programmeerbaar
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
85
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
50
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Stralingshoek regelbaar
Nee