Aansluitwijze
Connector voor insteekbare gebouwinstallatie
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geleiderdoorsnede
0.5 mm²
Materiaal behuizing
Staal
Rasteruitvoering
Hoogglans
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor wandmontage
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP20
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Materiaal afdekking
Zonder kap
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - K
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Max. systeemvermogen
27 W
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
45
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Dimming programmeerbaar
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Bediening via Bluetooth
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
28
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Beschermingsgraad (NEMA)
1
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Stralingshoek regelbaar
Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
10 - °C
Compatible met Google Assistant
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
19
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Lichtstroom regelbaar
Standen
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
2400 - lm
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
10 %
Oppervlaktebescherming behuizing
Gelakt
Inbouwhoogte/diepte
80 mm
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Flikkerende waarde Pst LM
1
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Ja