Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Aansluitwijze
Connector voor insteekbare gebouwinstallatie
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geleiderdoorsnede
0.5 mm²
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Materiaal behuizing
Staal
Geschikt voor wandmontage
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Materiaal afdekking
Zonder kap
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Max. systeemvermogen
22 W
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP20
Geschikt voor aantal lichtbronnen
2
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
19
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
10 - °C
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
28
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
45
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Ja
Kleurtemperatuur
4000 - K
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
28
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Compatible met Google Assistant
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Inbouwhoogte/diepte
80 mm
Beschermingsgraad (NEMA)
1
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Bediening via Bluetooth
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Oppervlaktebescherming behuizing
Gelakt
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20