Met aanwezigheidsmelder
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geleiderdoorsnede
0.5 mm²
Aansluitwijze
Connector voor insteekbare gebouwinstallatie
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Lichtverdeling
Symmetrisch
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor wandmontage
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Materiaal behuizing
Aluminium
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Kleurtemperatuur
4000 - K
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
10 - °C
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP40
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Max. systeemvermogen
27 W
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
19
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
10 %
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
45
Dimming programmeerbaar
Nee
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Flikkerende waarde Pst LM
1
Compatible met Casambi
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Inbouwhoogte/diepte
80 mm
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
28
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Beschermingsgraad (NEMA)
1
Compatible met Google Assistant
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Stralingshoek regelbaar
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
28
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Geschikt voor plafondmontage
Ja