Aansluitwijze
Schroefklem
Kleur behuizing
Antraciet
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor lampvermogen
30 - 30 W
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP66
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Kleurweergave-index
70-79
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Geschikt voor wandmontage
Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Materiaal behuizing
Aluminium
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Geen
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Lichtverdeling
Asymmetrisch
Max. systeemvermogen
30 W
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Materiaal afdekking
Glas opaal
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
98.3 %
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
43
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1.5 - 1.5 mm²
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
-20 - 25 °C
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
99 %
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
69
Oppervlaktebescherming behuizing
Gelakt
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
97.1 %
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Geschikt voor plafondmontage
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
69
Lichtstroom regelbaar
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Totale harmonische vervorming (THD)
10 %
Specifieke lichtstroom armatuur
90 - 90 lm/W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
2700 - 2700 lm