Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geleiderdoorsnede
0.5 mm²
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor wandmontage
Ja
Materiaal afdekking
Kunststof transparant
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Materiaal behuizing
Kunststof
Constante lichtstroom regeling
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Ja
Geschikt voor klemmontage
Ja
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Lichtverdeling
Symmetrisch
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Specifieke lichtstroom armatuur
160 - 160 lm/W
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
37
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1 - 2.5 mm²
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Max. systeemvermogen
37.5 W
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Stralingshoek regelbaar
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Compatible met Google Assistant
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
23
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Compatible met Casambi
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Oppervlaktebescherming behuizing
Onbehandeld
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Dimming programmeerbaar
Ja
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
6000 - 6000 lm
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
25 - 25 °C
Flikkerende waarde Pst LM
1
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
25
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
22
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Lichtstroom regelbaar
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja