Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor wandmontage
Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Materiaal afdekking
Kunststof mat/gesatineerd
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Geschikt voor klemmontage
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Nom. spanning
220 - 240 V
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Ja
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Max. systeemvermogen
49.5 W
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
500 lm
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Ja
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
25 - 25 °C
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Oppervlaktebescherming behuizing
Onbehandeld
Materiaal behuizing
Kunststof
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Constante lichtstroom regeling
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Bediening via Bluetooth
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Stroboscoopeffectwaarde SVM
1.6
Lichtstroom regelbaar
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Noodfunctiebewakingssysteem
Automatische zelfdiagnose
Verblindingsbegrenzing (UGR)
25
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Flikkerende waarde Pst LM
1
Noodstroomvoorzieningssysteem
Decentraal (individuele batterij)
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 2.5 mm²
Stroomverbruik in noodmodus
3 W
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
37
Specifieke lichtstroom armatuur
121 - 121 lm/W
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
60
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
36
Stralingshoek regelbaar
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
6000 - 6000 lm
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Inbouwhoogte/diepte
1515 mm
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee