Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
3400 - 3400 lm
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Bediening via Bluetooth
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
72
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Compatible met Casambi
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Compatible met Google Assistant
Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Geschikt voor wandmontage
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Inbouwhoogte/diepte
86 mm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Kleurweergave-index
90-100
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Lichtverdeling
Symmetrisch
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
90 %
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Materiaal behuizing
Staal
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
22
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
37
Max. systeemvermogen
26 W
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
25 - 25 °C
Nom. spanning
220 - 240 V
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Stralingshoek regelbaar
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
2.5 %
Verblindingsbegrenzing (UGR)
19
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Ja
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd